Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EncorePro HW520 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EncorePro HW520 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
POLY EncorePro HW520 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24791262
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89434-02
EAN/GTIN:
     5033588042815
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Schnurgebundene Zuverlässigkeit, die jederzeit einsatzbereit ist

Erfolgreiche Kundenkontakte beginnen mit dem passenden Headset
Kundenansprüche steigen und Telefonate werden immer komplexer. Hier brauchen Ihre Mitarbeiter Headsets, mit denen sie den Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht werden. Sie sind bequemer, leistungsstärker und zuverlässiger und machen genau das möglich: die brandneuen Headsets EncorePro 510 und 520. Unsere beliebtesten Kopfbügel-Geräte präsentieren sich in exzellent durchdachtem Design und mit einer Reihe an intelligenten Funktionen für ein optimiertes Audioerlebnis im Alltag.

FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED


Unsere neuen Headsets HW510 und HW520 sind so leicht, dass Ihre Mitarbeiter vergessen werden, dass sie sie tragen. Weichere, jetzt noch luxuriösere Ohrkissen setzen neue Maßstäbe beim Komfort, insbesondere für Menschen, die ununterbrochen erreichbar sein müssen. Dank der intelligenten QuickDisconnect-Funktion können Softphone-Nutzer sich frei im Büro bewegen.

HINTERLASSEN SIE EINEN BLEIBENDEN EINDRUCK

Für bessere Kundeninteraktionen ist die Audioqualität ein entscheidender Faktor. Die optischen und haptischen Positionierunshilfen auf den Headsets HW510 und HW520 ermöglichen Ihren Mitarbeitern, problemlos die optimale Mikrofonpositionierung zu finden. Das maßgefertigte Mikrofon der nächsten Generation unterdrückt Interferenzen durch Hintergrundgeräusche und garantiert so, dass Wörter besser verständlich sind und Anrufer sich nicht wiederholen müssen. Darüber hinaus sind die Headsets HW510 und HW520 standardmäßig mit Breitband-Audio und SoundGuard™-Technologie ausgestattet und bieten Mitarbeitern damit eine bessere Gesprächsqualität und Schutz vor Geräuschspitzen.

VERTRAUEN SIE DEM ROBUSTEN DESIGN

Ist ein Headset täglich und ohne Unterbrechung im Einsatz, besteht die Gefahr der raschen Abnutzung. HW510 und HW520 sind aufgrund der im Kerndesign integrierten Metallelemente robuster als andere Headsets. Der flexible, aus einem Guss gefertigte Schwenkarm sorgt dafür, dass nichts abbrechen kann, und dank Laserverarbeitung sind die Verbindungspunkte zwischen den Hörmuscheln und dem Kopfbügel robuster. So sparen Sie die Kosten für regelmäßigen Ersatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
100 - 6800 Hz
Impedanz
320 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
24 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
15 - 6800 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3300 Ohm
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
78712-02
ab € 56,06*
Zubehör
Poly
78714-02
ab € 81,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.