Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent QSFP-40G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent QSFP-40G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1310 nm
Alcatel-Lucent QSFP-40G-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24661176
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul alcatel, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.855,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.056,48*
€ 6.017,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.017,97*
€ 5.971,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.910,55*
€ 5.843,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.861,74*
€ 5.785,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.855,04*
€ 5.777,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.