Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X710DA2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel X710DA2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Intel X710DA2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24482439
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X710DA2
EAN/GTIN:
     675901263580
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
iWARP/RDMA
iWARP bietet konvergierte Fabric-Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet. Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für eine niedrige Latenz sorgen, sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und Transport Acceleration.

Intel® Data Direct I/O-Technik
Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.

Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV
Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.

Intel® Ethernet-Stromverwaltung
Die Intel® Ethernet-Stromverwaltungstechnik enthält Lösungen für herkömmliche Energieverwaltungsansätze durch die Senkung des Stromverbrauchs im Leerlauf, Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs als bedarfsorientierte Funktion, den Betrieb bei maximaler Energieeffizienz wann immer möglich und die Aktivierung der Funktion ausschließlich im Bedarfsfall.

Flexible Port Partitioning
Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.

Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Chipsatz
X710-AM2
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
Marktsegment
Server
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Management-Protokolle
PXE, SNMP, RMON
Anzahl der VLANs
4096
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-c
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Speicher-über-Ethernet
Ja
Geschwindigkeits
8.0 GT/s, x8 Lane
Intelligent Offloads
Ja
Kabelkanal über Ethernet
Ja
Intel® Ethernet Power Management
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
Ja
Schnittstelle
PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Störungsfrei
Ja
Produkttyp
Network Interface Card
Anzahl der QPI links
Dual
Prozessorfamilie
700 Network Adapters (up to 40GbE)-700 Network Adapters (up to 40GbE)
Ethernet-Adapter ARK ID
83964
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Controller Typ
Intel® Ethernet Controller X710
Kabeltyp
SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Zielmarkt
Artificial Intelligence, High Performance Computing
Speicher über Ethernet
iSCSI, NFS
Geboren am
Q4'14
Startdatum
Q4'14
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Copper
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/ethernet-x710-brief.pdf
Produktbezeichnung
Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2
Status
Launched
Letzte Änderung
64826824
Produktfamilie
Intel 10 Gigabit server adapter
Produktreihe
700 Series Network Adapters (up to 40GbE)
Produktcodename
Fortville
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.58 mm
Tiefe
167.08 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 6.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-LR, 10GBASE-SR
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IP
VLAN-Tagging
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
LAN-Controller
Intel® X710
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.