Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM18 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM18 Überwachungskamerazubehör Montage
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM18 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24454710
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-DM18
EAN/GTIN:
     6954273606510
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I)
Gehäusematerial
Aluminium
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-110B
ab € 29,34*
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-120B
ab € 35,95*
Zubehör
Hikvision
DS-1273ZJ-160B
ab € 36,79*
Zubehör
Hikvision
DS-1280ZJ-DM21
ab € 16,52*
Zubehör
Hikvision
DS-2CD2143G2-IS(2.8MM)(BLACK)
ab € 125,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.