| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24439546 Herst.-Nr.: 726809-B21 EAN/GTIN: 4514953615427 |
| |
|
| | |
| Benötigen Sie einen kosteneffektiven Controller, der schnellen Zugriff auf die Daten auf den internen Serverlaufwerken Ihrer HP ProLiant BL460c Gen9 Servern bietet? Der HP H244br Smart-Hostbusadapter wird in einem flexiblen Smart-SAS-HBA-Formfaktor geliefert, der zuverlässige, leistungsstarke SAS-Verbindungen zu den Daten in den internen Serverlaufwerken bereitstellt. Der Adapter wird auf HP ProLiant BL460c Gen9 Servern unterstützt und bietet zwei interne physische Verbindungen sowie 12 Gbit/s SAS-Leistung. Der H244br Smart-Hostbusadapter kann flexibel im HBA-Modus oder im einfachen RAID-Modus ausgeführt werden. Beim Betrieb im einfachen RAID-Modus stellt der Adapter RAID 0, RAID 1 und RAID 5 mit optionalen HP Secure Encryption Funktionen bereit. Im Gegensatz zu den HP Smart Array Controllern bietet der H244br keine Beschleunigung und unterstützt keine Cache-Module.
Kosteneffektive Verbindung zum SAS-Speicher • Der HP H244br Smart-Hostbusadapter wird in einem kompakten Smart-SAS-HBA-Formfaktor geliefert, der einen grundlegenden Baustein für eine einfache RAID-Speicherlösung für HP ProLiant BL460c Gen9 Server darstellt.
Effiziente und einfache Konfiguration, Bereitstellung und Verwaltung • Der H244br Smart-Hostbusadapter und die angeschlossenen internen Speichergeräte werden über die benutzerfreundliche HP Smart Storage Administrator Software konfiguriert, implementiert und verwaltet, die in den intelligenten Bereitstellungsfunktionen des Servers enthalten ist. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Zweck | Server | Anschlüsse und Schnittstellen | Ausgangsschnittstelle | SAS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90.4 mm | | Tiefe | 134.6 mm | | Höhe | 31.2 mm | | Gewicht | 450 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |