Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeMatic HM-CC-RT-DN Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HomeMatic HM-CC-RT-DN Thermostat Weiß
HomeMatic HM-CC-RT-DN Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24438106
Hersteller:
     HomeMatic
Herst.-Nr.:
     105155
EAN/GTIN:
     4047976051557
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Ermöglicht es, die Raumtemperatur zeitgesteuert zu regulieren und Heizphasen auf individuelle Bedürfnisse anzupassen.

- Der elektronische Funk-Heizkörperthermostat von HomeMatic ermöglicht es, die Raumtemperatur zeitgesteuert zu regulieren und Heizphasen auf individuelle Bedürfnisse anzupassen.
- Flexibel durch voreingestellte Wochenprogramme und individuelle Programmierung direkt am Gerät
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag)
- Ein Absenken der Temperatur beim Lüften wird automatisch durch die integrierte Fenster-Auf-Erkennung oder mittels anlernbarem Fensterkontakt erkannt, wodurch unnötiges Heizen während der Lüftungsphase vermieden wird.
- Passt auf alle gängigen Heizkörperventile und ist einfach zu montieren - ohne Ablassen von Heizungswasser oder einen Eingriff in das Heizungssystem
- Zusätzliche Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
- Frostschutz-Automatik mit automatisierter Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik: automatischer Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventilfahrt
- stabiler Sitz am Ventil dank Metall-Rändelmutter
- Neues Raumkonzept ermöglicht einfaches Einrichten mit der CCU2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
65 mm
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
LR6/Mignon/AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Energieverbrauch
180 mA
Batterie Lebensdauer
1.5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.