Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 918466 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BIC 918466 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
BIC 918466 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
BIC 918466 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
BIC 918466 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
BIC 918466 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
BIC 918466 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24426338
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     918466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller 5mm x6m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
895933
ab € 1,66*
Zubehör
BIC
870615
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.