Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DB9 serial port Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DB9 serial port Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
Gembird DB9 serial port Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
Gembird DB9 serial port Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24411488
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCDB9RECEPTACLE
EAN/GTIN:
     8716309044929
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Internes IDC 10 Flachbandkabel zur Verbindung mit Mainboard
Blende mit seriellem DB9M Port
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
31 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Ausgangsschnittstelle
VGA
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.