Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz
Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz
Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz
Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz
Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz
Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz
Braun Satin-Hair 5 ST 570 Multistyler Warm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24393488
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81475811
EAN/GTIN:
     4210201108078
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Satin-Hair 5 Multistyler
Entdecken Sie den Haarstylisten in Ihnen. Braun Satin Hair 5 Multistyler macht das Stylen von Locken so leicht wie Haare glätten. Seine revolutionäre Curl Shaper Technologie ermöglicht das Stylen sanfter Wellen und perfekt geformte Locken in einem Zug.

Bringen Sie Abwechslung in Ihren Frisurenalltag und geben Sie Ihrem Haar während des Stylings Glanz und Gesundheit zurück – dank der innovativen IONTEC Technologie.

Dieser Haarglätter bietet fortschrittlichen Haarschutz durch Temperaturregelung und 100% echte Keramikplatten. So vermeidet er Überhitzung und schützt Ihr Haar vor Haarschädigung und Haarbruch.

Curl Shaper
4-in-1-Multistyler mit Curl Shaper macht das Stylen von Locken so leicht wie Haare glätten. Seine Kanten sind perfekt abgerundet und 100% frei von Kanten, was nachweisbar vor Haarschäden durch Reißen, Verwickeln oder Brechen schützt.

IONTEC Technologie
IONTEC Technologie schützt die Gesundheit Ihrer Haare für spürbare Geschmeidigkeit und perfekten Glanz. Millionen von aktiven Ionen regenerieren die Feuchtigkeitsbalance Ihrer Haare, bändigen Frizz und beseitigen statische Aufladungen sofort.

100% Eloxal Keramikplatten
Diese 100% echten Keramikplatten ermöglichen sanftes Stylen ohne jegliche Reibung und sind unempfindlich gegenüber Rückständen von Stylingprodukten.

Einzigartige bewegliche Platte
Sorgt für sanftes Gleiten mit weniger Zugspannung, Reibung und Stress für das Haar und vermeidet Schäden an der Haarstruktur.

Manuelle Temperaturregelung möglich
Für maximale Styling-Kontrolle.

Mehrstufige Temperatureinstellung
Für maximale Styling-Flexibilität und gesunde Haare.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Multistyler
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
200 °C
Aufwärmzeit
40 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
177 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Plattenbreite
9 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
354 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
520 g
Weitere Suchbegriffe: glätt-eisen braun, glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.