Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S5505 Glätteisen Warm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington S5505 Glätteisen Warm Schwarz
Remington S5505 Glätteisen Warm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24224843
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45516.560.100
EAN/GTIN:
     4008496817399
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Aufwärmzeit
15 s
Merkmale
Temperatur
230 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Plattentiefe
110 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.