Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG drehbar - Deep Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG drehbar - Deep Black
Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG drehbar - Deep Black
Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG drehbar - Deep Black
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23291143
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17033
EAN/GTIN:
     4250197170338
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Anpassung
Kühlmittel
Flüssigkeit
Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.