Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 611407 Gewürzmühle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 611407 Gewürzmühle Edelstahl
Brabantia 611407 Gewürzmühle Edelstahl
Brabantia 611407 Gewürzmühle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23131772
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     611407
EAN/GTIN:
     8710755611407
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Zeigen Sie Ihren guten Geschmack mit den Profile Salz- und Pfeffermühlen aus mattem Stahl von Brabantia. Ein Set aus zwei kleinen, handlichen Mühlen, eine für Salz und eine für Pfeffer - perfekt zum Würzen von Speisen am Esstisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.