Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Skil 0713 AA Manueller Trommelmäher 33 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23060326
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0150713AA
EAN/GTIN:
     8710364068463
Suchbegriffe:
Hand-Spindelmäher
Handspindelmäher
hand-spindelmäher
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneideweite
330 mm
Schneideabstand Anpassung
3
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.