Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12012 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Box 320 x 240 Pixel Decke/Wand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12012 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Box 320 x 240 Pixel Decke/Wand
Lupus Electronics 12012 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Box 320 x 240 Pixel Decke/Wand
Lupus Electronics 12012 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Box 320 x 240 Pixel Decke/Wand
Lupus Electronics 12012 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Box 320 x 240 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22828005
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12012
EAN/GTIN:
     4260195431942
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Die LUPUSEC-XT PIR-Netzwerkkamera ist ein Bewegungsmelder, in dessen Gehäuse sich eine Mini-Snapshot Kamera verbirgt. Erkennt der RAS (Infrared Reflection Absorption Spectroscopy) -Sensor eine sich bewegende Person wird sofort eine Bildaufnahme erstellt. Gleichzeitig wird die Bewegung an die Zentrale gemeldet und die aufgenommenen Bilder an die Zentrale gesendet und von dort auf ihr mobile device weitergeeitet. Sogar bei vollkommener Dunkelheit liefert die Kamera dank des eingebauten Weißlicht-Blitzes noch gut erkennbare Bilder. So werden Sie nicht nur zuverlässig über jede Bewegung alarmiert, sondern Sie haben zusätzlich die Möglichkeit sofort zu kontrollieren, wer oder was die Bewegung ausgelöst hat. Die PIR-Netzwerkkamera ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.
Weitere Informationen:
Audio
Frequenzbereich
0 - 2400 Hz
Energie
Batterie Lebensdauer
3.3 Jahr(e)
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Formfaktor
Box
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
12 m
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Video
Maximale Auflösung
320 x 240 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 165,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,20*
€ 244,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,94*
€ 235,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,86*
€ 228,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,93*
€ 221,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,23*
€ 196,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.