Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89373 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89373 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 89373 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 89373 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 89373 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22618767
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89373
EAN/GTIN:
     4043619893737
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller pci express
Diese PCI Express Karte von Delock ermöglicht die Installation von bis zu vier mSATA Modulen, wie z. B. SSDs. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Hardware RAID Level zu nutzen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
mSATA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Weitere Suchbegriffe: raid controller, raid controller delock, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.