Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 964800 33 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 964800 33 l Rund Edelstahl
Vepa Bins VB 964800 33 l Rund Edelstahl
Vepa Bins VB 964800 33 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22574666
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631046812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Breite
380 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
33 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31718245
ab € 58,35*
Ähnlich
Vepa Bins
31712205
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.