Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT-6-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT-6-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Goobay CAT-6-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Goobay CAT-6-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Goobay CAT-6-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Goobay CAT-6-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2224590
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68244
EAN/GTIN:
     4040849682445
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Rahmen
CAT-6-Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen
2x RJ45-Anschlüsse, geschirmt, Klemmleiste für werkzeugfreie LSA-Montage
Unsere Netzwerkdosen in unterschiedlichen Farbausführungen besitzen ein robustes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer. Mit 2x RJ45-Anschlüssen ausgestattet, können bequem alle benötigten Geräte an die Datendose angeschlossen werden. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77632
ab € 8,82*
Zubehör
Goobay
77633
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.