Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83396 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83396 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m Schwarz, Silber
DeLOCK 83396 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m Schwarz, Silber
DeLOCK 83396 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22176303
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83396
EAN/GTIN:
     4043619833962
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
sas cable sff 8644
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. eines externen Laufwerkes an einen Controller mit Mini SAS HD x 4 SFF 8644 Anschluss.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini SAS HD x 4 SFF 8644
Anschluss 2
Mini SAS HD x 4 SFF 8644
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, delock sas kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.