Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62517 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62517 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62517 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62517 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62517 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 62517 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22137294
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62517
EAN/GTIN:
     4043619625178
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
m2 controller
Dieser Adapter von Delock wandelt Ihre M.2 NGFF Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle um. Somit können Sie z. B. SATA SSDs an die M.2 NGFF Schnittstelle anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.