Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PN11E 1700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG PN11E 1700 W
AEG PN11E 1700 W
AEG PN11E 1700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21907354
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412440
EAN/GTIN:
     4002395198931
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • SDS-Max Werkzeugaufnahme
    - Elektronik mit Schlagzahl steuerung und Sanftanlau
    - Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
    - Sicherheitskupplung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
50 mm
Aufprallenergie (max.)
20 J
Schlagzahl
1950 BPM
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
Ausgangsleistung
850 W
Kabellänge
6 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,88*
€ 1.192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,00*
€ 1.142,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 950,40*
€ 1.130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,80*
€ 1.080,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,57*
€ 1.052,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.