Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19426 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19426 Softbox
Walimex 19426 Softbox
Walimex 19426 Softbox
Walimex 19426 Softbox
Walimex 19426 Softbox
Walimex 19426 Softbox
Walimex 19426 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21789705
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19426
EAN/GTIN:
     4250234594264
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2130 mm
Tiefe
700 mm
Gewicht
4600 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.