Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RBC36X26B 30 cm Akku Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RBC36X26B 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Ryobi RBC36X26B 30 cm Akku Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21742833
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133001813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Sense
  • Bis zu 90 min. Akku-Laufzeit - Mit TriArc™ Schlagmesser für Wildwuchs und Unkraut - Inline-Motor Design zur optimalen Gewichtsverteilung - Drehzahlregulierung für anwendungsgerechtes Arbeiten und Laufzeitverlängerung - Zusätzlicher Fadenkopf zum Grasschneiden - Teilbarer Schaft zum einfachen Transport und zur platzsparenden Aufbewahrung - Verstellbarer Vertebrae Komfort-Tragegurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5180 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Lithium-ion
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
2 h
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Fadendurchmesser
1.6 mm
Drehgeschwindigkeit
9000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weitere Suchbegriffe: sense ryobi, sense
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.