Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Huz 5 ÖKO Comfort Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Huz 5 ÖKO Comfort Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 ÖKO Comfort Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 ÖKO Comfort Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Huz 5 ÖKO Comfort Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21201096
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Der offenen Kleinspeicher Huz 5 ÖKO Comfort überzeugt durch Funktionalität und modernes, attraktives Design, welches verstärkt auf vertikale Linien setzt und das Gerät besonders schlank erscheinen lässt. Zu den wesentlichen Produkteigenschaften zählen eine stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85°C mit zwei Energiesparstellungen, eine Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf und eine hocheffiziente Wärmedämmung, die zu einem äußerst niedrigen Bereitschaftsstromverbrauch von nur 0,22 kWh pro 24 Stunden führt. Auch in punkto Sicherheit hat der Kleinspeicher Huz 5 ÖKO Comfort einiges zu bieten. Die wiedereinschaltbare Temperatursicherung sorgt unter anderem dafür, dass nichts passiert, wenn der Speicher versehentlich vor der Füllung mit Wasser aufgeheizt wird. Nach Ziehen des Netzsteckers und Abkühlung kann der Speicher problemlos weiterbetrieben werden. Die Montage des Huz 5 ÖKO Comfort erfolgt Untertisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
8200 g
Leistungen
Max. Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
35 - 85 °C
Temperatur (max)
85 °C
Effizienz
38 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
487 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222154
ab € 117,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.