Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM27452 LED-Lampe 3,5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM27452 LED-Lampe 3,5 W E14
Megaman MM27452 LED-Lampe 3,5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21135478
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
  • Energieeffizienz A+
    - Angenehmes warmweißes Glühlampenlicht
    - Sofortstart - 100% Helligkeit
    - Gutes Preis-Leistungsverhältnis
    - Einstiegs-Serie; ideal für Privatanwendungen
    - 1 Mio. Schaltspiele
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
87 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2800 K
Strahlungswinkel
90 °
Leuchtkapazität
120 CD
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.