Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 62495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 62495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 62495 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20098314
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62495
EAN/GTIN:
     4043619624959
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
An diesen Delock Konverter können Sie eine mSATA SSD im full size Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die IDE 44 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Ausgangsschnittstelle
mSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: IDE Adapter, delock adapter ide, adapter eide, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.