Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 10-30 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS 10-30 TV-Signalverstärker
Axing BVS 10-30 TV-Signalverstärker
Axing BVS 10-30 TV-Signalverstärker
Axing BVS 10-30 TV-Signalverstärker
Axing BVS 10-30 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19860111
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS01030
EAN/GTIN:
     7611682000313
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Inlineverstärker
Fernspeisung über Ein-/Ausgang
Montagesockel
Im Gussgehäuse
Mit Dämpfungssteller - nur für Innenmontage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 862 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Klasse
A
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Energiequelle
Koaxiales Kabel
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.