Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB 1.1 to 8S Serial RS-232 ports Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB 1.1 to 8S Serial RS-232 ports Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS USB 1.1 to 8S Serial RS-232 ports Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1944713
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1338-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Das EX-1338-2 USB 1.1 zu Seriell RS-232 Gehäuse stellt acht Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um acht weitere Serielle RS-232 Ausgänge in einem kompakten Gehäuse für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation, muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1338-2 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. - Schnittstelle: RS-232 V.24 - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben - Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing - Daten Bits: 5, 6, 7, 8 - Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: none, even, odd, space, mark - Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND - Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
CE, FC, ROHS, WHQL
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.1 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Übertragungstechnik
Kabellos
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Win 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista Linux Mac OS
Weitere Anschlüsse
1x USB B-female 8x 9-pin D-SUB serial male
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Chipsatz
FTDI
Plug
Ja
Unterstützte Protokolle
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-1035
ab € 173,38*
Zubehör
Exsys
EX-1381
ab € 129,22*
Zubehör
Exsys
EX-1163V
ab € 31,85*
Zubehör
Exsys
EX-1010
ab € 183,16*
Zubehör
Exsys
EX-1302IS
ab € 67,74*
Zubehör
Exsys
EX-1338HM
ab € 310,05*
Zubehör
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,39*
Zubehör
Exsys
EX-1338HMV
ab € 166,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.