Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0001001 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0001001 Rack Zubehör
ALLNET ALL-S0001001 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18651868
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0001001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
19"zbh.Kabelbügel einzeln, B40xT40mm, mitte, vorne, verchromte bügel, vorne offen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Rack-Kapazität
19U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.