Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0017 Netzwerkkabel-Tester Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0017 Netzwerkkabel-Tester Violett, Weiß
LogiLink WZ0017 Netzwerkkabel-Tester Violett, Weiß
LogiLink WZ0017 Netzwerkkabel-Tester Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18305524
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0017
EAN/GTIN:
     4052792002485
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
  • Test für bereits angeschlossene oder nicht installierte HDMI-Kabel
    - Mit 2 HDMI A Anschlüssen
    - Einfacher Ein-Tasten-Test
    - Ergonomisches und portables Design
    - LEDs und akustische Signale zeigen Verbindungen und Fehler
    - Power: 9V-Batterie-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)

    Das HDMI Kabeltestgerät von LogiLink mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, mit Hilfe von LEDs und akustischen Signalen. Das Gerät prüft alle Adernpaare und Schirmung, ob ein Signal erfolgreich von einer Seite zur anderen gelangt ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Violett, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungslänge
198 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.