Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18515 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18515 Softbox
Walimex 18515 Softbox
Walimex 18515 Softbox
Walimex 18515 Softbox
Walimex 18515 Softbox
Walimex 18515 Softbox
Walimex 18515 Softbox
Walimex 18515 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18267741
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18515
EAN/GTIN:
     4250234585156
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Wollen Sie weiches Licht für Portraits, Produkt- und Aktfotografie? Ist Ihnen dabei ein schneller Aufbau ebenso wichtig wie eine schöne Ausleuchtung? Dann sollten Sie sich für die walimex Magic Softbox für Systemblitze entscheiden. Diese Softbox vereint nämlich all die genannten Vorteile und noch viel mehr: Ihr Systemblitzgerät kann einfach auf dem integrierten Blitzhalter angebracht werden. Dieser ist höhenverstellbar und deshalb besonders flexibel. Somit können Sie Blitzgeräte mit einer Höhe von bis zu ca. 24cm verwenden. Und auch die Längsschiene zeigt sich mit einer verlängerten Schlitzöffnung noch flexibler, so dass auch Kompaktblitze mit größerem Neigewinkel zum Einsatz kommen können. Der Aufbau Ihres ultra-system Blitzstudios ist dank dieser praktischen Schiene innerhalb von Sekunden abgeschlossen. Dadurch können Sie sofort loslegen und von dem sanften und gleichmäßigen Licht profitieren. Die Magic Softbox wird auf einem Lampenstativ (5/8 Zoll Spigotaufnahme) befestigt und lässt sich mit einem Blitzkabel zur Kamera verbinden. Sie ist platzsparend transportierbar und hat außerdem einen abnehmbaren Frontdiffusor zur Lichtstreuung. Bitte beachten Sie, dass sich die Magic Softbox nicht für Stabblitzgeräte eignet!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.