Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62434 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62434 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 62434 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
DeLOCK 62434 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17373750
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62434
EAN/GTIN:
     4043619624348
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Ausgangsschnittstelle
mSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
40 mm
Merkmale
Chipsatz
JM20330
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: delock adapter ide, adapter eide, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.