Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 10Gb 2x 560FLR-SFP+ Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 10Gb 2x 560FLR-SFP+ Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Hewlett Packard Enterprise 10Gb 2x 560FLR-SFP+ Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17371642
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     665243-B21
EAN/GTIN:
     4948382857316
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Der HP 10GbE 2-Port 560 FLR-SFP+ FlexibleLOM-Ethernetadapter verwendet einen 10GbE Intel® 82599-Controller der neuesten Generation. Der HP 560FLR-SFP+ ist ein kostengünstiger PCIe v2.0 x8 Wege-Adapter mit zwei Anschlüssen und niedrigem Stromverbrauch speziell für die Verwendung in HP ProLiant Gen8 Rack- und skalierbaren Servern. Der 560FLR-SFP+ wird den hohen Anforderungen des Rechenzentrums der nächsten Generation gerecht, indem er unübertroffene Funktionen für Virtualisierung und Skalierbarkeit bereitstellt, die garantieren, dass er mit der HP ProLiant Gen8-Serverplattform Schritt halten kann. Das alles mit der bewährten und zuverlässigen Leistung, die HP Kunden zu Recht erwarten. Der HP 560FLR-SFP+ Adapter ermöglicht Verbindungen mit Direktanschlusskupferkabeln als auch SR-Glasfasermodulen. Der HP 560FLR-SFP+ unterstützt Hochleistungsnetzwerkfunktionen wie VLAN-Tagging, Low Latency Interrupts, TCP und UDP Checksum Offloading, MSI-X, NIC-Teaming (Bonding), Receive Side Scaling (RSS), WOL, Jumbo Frames, PXE-Boot sowie Virtualisierungsfunktionen und SR-IOV.

10Gb Ethernet PCIe Gen 2.0, x8 Wege-Adapter mit 2 Anschlüssen für maximale Netzwerkleistung.
• Ethernet-Übertragungsrate pro Anschluss 20 Gbit/s Vollduplex (zusammen 40 Gbit/s); SFP+-Gehäuse ermöglichen den Einsatz von Direktanschlusskupferkabeln und SR-Glasfasermodulen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
352.55 mm
Höhe
120.65 mm
Gewicht
2000 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller hp, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,58*
€ 1.235,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,03*
€ 1.232,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,96*
€ 1.192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,52*
€ 1.164,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,78*
€ 1.117,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,57*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 63,92*
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,71*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,05*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,75*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 51,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.