Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aten IC485SN Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aten IC485SN Signalumsetzer
Aten IC485SN Signalumsetzer
Aten IC485SN Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1676433
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     IC485SN
EAN/GTIN:
     0672792142017
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Eigenschaften
- Die Datenübertragung wird über das RTS-Signal gesteuert
- DCE/DTE umschaltbar
- Verbindungsauswahl zwischen Point-to-Point, Multidrop und Einfach/Duplex
- Vollduplex mit vier und Halbduplex mit zwei Drähten
- Kompakte Baugröße
- Übertragungswege bis 1200m
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Unterstützt Baudraten bis 115,2 Kbps
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP

Lieferumfang
- 1x bidirektionaler Konverter
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.5 mm
Höhe
54 mm
Tiefe
18.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
IC485AI
ab € 57,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.