Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SAM 96 Ecoswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SAM 96 Ecoswitch
Astro SAM 96 Ecoswitch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16755008
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     360 906
EAN/GTIN:
     4026187110956
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
astro strobel multischalter
diseqc-umschalter
Die neuen AMS ECOswitch Mulitschalter überzeugen durch geringe Betriebskosten und zeitgemäße ökologische Details: - Betriebszustandsleuchte zeigt an, ob das Gerät aktiv ist oder im Stand-by-Modus arbeitet - Störungsanzeige - Stromverbrauch nur wenn SAT-TV Signale empfangen werden - Geringer Stromverbrauch im Betriebszustand - Im Stand-By Betrieb nur ca. 0,5 W Leistungsaufnahme - Ausgangsstromüberwachung - LED für jeden Teilnehmeranschluss zeigt an, wo ein TV-Signal empfangen wir Die Serie bietet:: - Stand-Alone Geräte mit 8 SAT-Ebenen + Terrestrik und 4, 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmerausgängen - Kaskadierbare Geräte mit 8 SAT-Ebenen + Terrestrik und 8, 12, oder 16 - Teilnehmerausgängen (Basisgerät mit 8 Teilnehmerausgängen; rückwärtsspeisbare Erweiterungsmodule mit 8, bzw. 16 Teilnehmerausgängen) - Verstärker für die Kaskadengeräte in ortsgespeister und ferngespeister Version - Verteiler zur Verteilung des Eingangssignals auf je zwei Stammleitungen (mit rückwegtauglicher terrestrischer Stammleitung) - 1-fach und 2-fach Stichabzweiger (mit rückwegtauglicher terrestrischer Stammleitung)
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Energiebedarf
230V/50Hz
Technische Details
Verbindungstyp
F
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
9
Teilnehmerausgang
6
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
217 x 214 x 57 mm
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.