Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MM 825 Massagegerät Hinten Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MM 825 Massagegerät Hinten Schwarz, Orange
Medisana MM 825 Massagegerät Hinten Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16282965
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage
  • 5 Massageprogramme wählbar. - Zuschaltbare Wärmefunktion. - Extra weicher und flauschiger Fleece-Bezug. - Praktische Seitentasche für Fernbedienung. - High-definition Massage: gezielte, intensive Massagewirkung für spürbares Wohlbefinden. - Kissen im Kopfbereich der Matte für entspanntes Liegen. - Praktische Fernbedienung. - Automatische Abschaltung nach 15 Minuten. - Angenehme Vibrationsmassage für den ganzen Körper. - 2 Intensitätsstufen für jede Massagezone. - 4 Massagezonen wählbar: oberer und unterer Rücken, Ober- und Unterschenkel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Hinten
Anzahl der Programme
5
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,285*
€ 74,11915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,325*
€ 70,59675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,935*
€ 68,94265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,115*
€ 66,77685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.