Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4826D Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4826D Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher
C.K Tools T4826D Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15755498
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4826D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Blue
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
1 x Slot: 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 & 9.0mm 1 x PH: 0, 1, 2 & 3 1 x PZ: 0, 1, 2 & 3 1 x hexagon: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5 & 6.0mm 1 x TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 & 40. 1 x metric: 6, 7, 8, 10, 11 & 13mm 1 x imperial: 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16"".
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Außensechskant-ESD-Steckschlüssel, ESD-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, steckschlüssel-satz 1/4z 46-teilig, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4"
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,19*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,38*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 188,88*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.