Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED 500 dimmbare Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro LED 500 dimmbare Flächenleuchte
Walimex pro LED 500 dimmbare Flächenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15433537
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17699
EAN/GTIN:
     4250234576994
Vielfältige Einsatzgebiete Die dimmbare Flächenleuchte von walimex pro ist sowohl für Videoaufnahmen als auch für die Fotografie ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge, sie ist somit für Videoaufnahmen hervorragend geeignet. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete der dimmbaren Flächenleuchte quasi unbegrenzt: von Teilporträtaufnahmen bis hin zur Produktfotografie, die Flächenleuchte sorgt für die richtige Ausleuchtung Ihres Motivs. Vier innen schwarz beschichtete Abschirmklappen verhindern zusätzliche Reflexe und ermöglichen eine exakte Einschränkung des Leuchtwinkels. Hierzu kann jede der Abschirmklappen einzeln verstellt werden. Somit ist eine genaue Steuerung der Lichtcharakteristik möglich und Sie sind im Beleuchtungsaufbau flexibler. Komfortable Bedienung Die Flächenleuchte verfügt über ein LCD-Display mit Leistungsanzeige in Prozent. Die Anzeige ist groß und übersichtlich gestaltet, so dass sie auch aus der Ferne gut lesbar ist. Die LED ist dimmbar, die Leistung wird exakt eingestellt und ist dank der Angabe in Prozent leicht reproduzierbar. Die Regelung der Leistung erfolgt über einen bedienfreundlichen Touchscreen. Da keine mechanischen Knöpfe verwendet werden, ist ein Abnutzen mechanischer Bauteile ausgeschlossen und eine längere Lebensdauer garantiert. So ist eine schnelle und genaue Anpassung der Leistung an Ihre Erfordernisse möglich. Die Flächenleuchte wird über einen separaten Kippschalter ein- und ausgeschaltet. Flexibel anpassbar Die Stativaufnahme kann an allen vier Seiten der Leuchte befestigt werden, sie kann also im Hoch- und Querformat eingesetzt und somit optimal an die Form des Motivs angepasst werden. Die Stativaufnahme und somit die LED Leuchte kann zusätzlich auch in Längsrichtung verschoben werden. Da die Stativaufnahme neigbar ist, können Sie die Lichtrichtung verstellen, auch eine höher gelegene Lichtrichtung ist so möglich. Dank des 5/8 Zoll Spigots können Sie die Leuchte auf allen gängigen Lampenstativen montieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium, Glas
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Breite
190 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2500 g
Leistungen
Farbtemperatur
6900 K
Technische Details
Lichtintensität
800 Lux
Anzahl Lampe(n)
500 Lampen
Energie
Lampenstrom
10 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.