Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 659818-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 8000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 659818-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 8000 Mbit/s
HPE 659818-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 8000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14528100
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     659818-B21
EAN/GTIN:
     4948382915801
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Controller
Die HP LPe1205A ist eine PCI-Express-basierte 8-Gb-FC-Mezzanine-Karte des Typs A, die mit HP ProLiant BladeSystem c-Class Servern kompatibel ist. Sie überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit, außerordentliche Performance, erweiterte Sicherheit, NPIV auf Serverseite und skalierbare Verwaltung für Anwendungen für virtuelle Server und Anwendungen der Enterprise-Klasse. Das Design mit zwei Kanälen eignet sich ideal für geschäftskritische Anwendungen, bei denen hochverfügbare Verbindungen unerlässlich sind. Die HP LPe1205A mit Emulex Firmware- und Treiberarchitektur ist für vollständige Treiberkompatibilität mit allen Emulex HBAs konzipiert. Diese Architektur dient zum Aktualisieren der Firmware, ohne den Server offline zu nehmen oder neu zu starten bzw. den Treiber aktualisieren zu müssen. Wie bei allen Emulex LightPulse Fibre Channel HBAs wird die HP LPe1205 über den Emulex OneCommand™ Manager (OCM) verwaltet. Dies bietet eine sichere, zentrale Administrationskonsole, um Emulex Fibre Channel HBAs auf lokalen und Remote-Hosts zu erkennen und zu verwalten.

Virtualisierung, Zuverlässigkeit ohne Kompromisse, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit

• Der HP LPe1205A 8 Gb Fibre Channel HBA für die BladeSystem c-Class ist eine Mezzanine-Karte des Typs A, die mit HP ProLiant Gen8 Server-Blades kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kompatible Produkte
ProLiant BL660c Gen8, BL465c Gen8, BL460c Gen8, BL420c Gen8
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
114.3 mm
Höhe
1.3 mm
Gewicht
450 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
8000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller hp, fibre channel controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,06*
€ 983,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,01*
€ 980,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,38*
€ 942,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,84*
€ 910,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,59*
€ 878,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.281,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.