Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ANP2X125 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ANP2X125 Einzeln
Facom ANP2X125 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14378652
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     773361
EAN/GTIN:
     3148517733619
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Extra-lange Klingen für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
    - Ausführung : matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
6 x 125 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253085
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.