Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ANF10X250 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ANF10X250 Einzeln
Facom ANF10X250 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14378648
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     773222
EAN/GTIN:
     3148517732223
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Die geschmiedeten Klingen weisen einen ausgezeichneten Faserverlauf in der Spitze auf und sind daher besonders verwindungsfest.
  • Ausführung : matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.
  • Extra-lange Klingen für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
375 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
9.0 x 250 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.