Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HIC 64403 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HIC 64403 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Beko HIC 64403 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14289682
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HIC 64403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Hightech in Formvollendung: Mit der Booster-Funktion sparen Sie pure Zeit durch Vorheizen mit Highspeed. Kindersicherung und Bräter-/Zweikreiszonen, Sensortasten und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit und einfache Bedienung des Glaskeramik-Kochfelds.

- Autarkes Kochfeld - Sologerät
- Sensortasten
- Booster
- Rahmenlos
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Leistung
6900 W
AC Eingangsspannung
380-415 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
30 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
140 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 210 mm
Leistung Kochzone 2
750 \ 2200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
140 x 250 mm
Leistung Kochzone 3
1100 W
Boost für Kochzone 3
2000 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
160 mm
Leistung Kochzone 4
1500 W
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
8300 g
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
9250 g
Weitere Suchbegriffe: beko kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.