Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AK344A Netzwerkkarte Eingebaut Faser 8000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AK344A Netzwerkkarte Eingebaut Faser 8000 Mbit/s
HPE AK344A Netzwerkkarte Eingebaut Faser 8000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1424856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AK344A
EAN/GTIN:
     4948382554819
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Einführung der HP PCI-E-Fibre-Channel-Hostbusadapter mit acht Gbit setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz der Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren, und dies führt zu einer doppelt so hohen E/A-Leistung von FC-HBAs mit vier Gbit. Ein heute erworbener 8-Gbit-Fibre-Channel-HBA ist abwärtskompatibel mit 4-Gbit- und 2-Gbit-Speichernetzwerken und schützt zukünftige Investitionen. Bei speicherintensiven Anwendungen, wie Sicherung/Wiederherstellung, Datenbanktransaktionen, Virtualisierung und Rich Media, ermöglichen die besseren Leistungsmerkmale der 8-Gbit-Infrastruktur ein schnelleres Speichern und Abrufen kritischer Daten. Abschließend bieten PCI-E-FC-Hostbusadapter mit acht Gbit verschiedene Funktionen, die in Kombination den Energieverbrauch reduzieren, sodass der Server umweltschonender arbeitet.

Die leistungsstärksten Fibre Channel-Hostbusadapter

• Die PCIe 8 Gb Fibre Channel-Hostbusadapter liefern eine doppelt so hohe E/A-Leistung wie 4-Gb-FC-HBAs.


Optimale Fibre Channel HBAs für die Virtualisierung

• Ideal für die Implementierung virtueller Server mit der Leistungsstärke für mehrere virtuelle Maschinen.


Neueste Technologie unterstützt Umweltschutzinitiativen

• HP 8 Gb FC HBAs bieten einzigartige Funktionen für umweltschonende Servertechnologie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
910 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2003 Windows Server 2008 VMware Red Hat Linux SUSE Linux SUN Solaris
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
8000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.272,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.