Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke VisiFault Blau, Orange, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke VisiFault Blau, Orange, Gelb
Fluke VisiFault Blau, Orange, Gelb
Fluke VisiFault Blau, Orange, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13899262
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     VISIFAULT
EAN/GTIN:
     754082027546
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Orange, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
MM/SM
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Abmessungen (BxTxH)
157 x 52 x 37 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,81*
€ 537,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Fluke
NFC-SWABS-1.25MM
ab € 36,29*
Zubehör
Fluke
NFC-SWABS-2.5MM
ab € 30,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.