|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-1349188 Herst.-Nr.: LCS-6321 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die LCS-6321 ist eine I/O Kontrollerkarte für den PCIe-Slot mit zwei seriellen Ports. Die heutigen Mainboards besitzen immer weniger serielle oder parallele Ports; mit dieser Karte können sie die benötigten Ports einfach Nachrüsten. Die Karte kann für Drucker, Maschinensteuerung oder andere Geräte benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Zertifizierung | FCC, Ce | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 0.2 Mbit/s |  | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003 |  | Weitere Anschlüsse | 2 x 9 Pin M | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe |  | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | Merkmale | Chipsatz | NetMos MCS9835CV |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, sas controller, Komponent |
|  |  |
| |