Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise FlexFabric 554M Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise FlexFabric 554M Eingebaut
Hewlett Packard Enterprise FlexFabric 554M Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13353244
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647590-B21
EAN/GTIN:
     886111431052
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Der HP FlexFabric 10 Gb 2-Port 554FLB Adapter vereint die Funktionalität von Ethernet und Fibre Channel (FC) in einem FlexLOM-Formfaktor, der für die HP BladeSystem c-Class Gen8 Plattform entwickelt wurde. Er optimiert den Netzwerk- und Speicherdatenverkehr mit Hardwarebeschleunigung und Offloads für Stateless TCP/IP, TCP Offload Engine (TOE) und Fibre Channel.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Chipsatz
Emulex BE3
Zertifizierung
FCC (CFR 47 part 15) /UL 60950 ICES-003 / CSA60950 VCCI MIC (RRL), EMC Registration ACA, AS/NZS3548/EN55022:1998, EN55024:1998 EN55022:1998 (CISPR 22), EN55024:1998, IEC60950:1999 (EN60950:2000) UL/cUL CE EN 60590
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
128 MB
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
indows Server 2008 SP2, R2 (x86 / x64) Microsoft Windows Hyper-V, R2 SP1 RHEL 5, 6 SLES 10, 11 Solaris 10 (x86 / x64)
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Bandbreite
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
Zubehör
HP
718935-B21
ab € 1.736,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.