Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Bi-directional SATA/IDE converter Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird Bi-directional SATA/IDE converter Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Gembird Bi-directional SATA/IDE converter Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13352468
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SATA-IDE-2
EAN/GTIN:
     8716309067805
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
48 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Chipsatz
JM20330
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, adapter eide, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.