Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1339HMV Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1339HMV Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
EXSYS EX-1339HMV Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13350534
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1339HMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Schnittstelle: RS-232 V.24, RS-422 und RS-485 - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System vergeben - Daten Bits: 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark - Signale RS-232: TxD, RxD, GND - Signale RS-422/485: 4-Draht (TXD+/-, RXD+/-) Fullduplex - Signale RS-485: 2-Draht (Data+/-, Data +/-) Halfduplex - Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power) - LED für TX und RX Aktiv Anzeige.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
FTDI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.