Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1332HMV Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1332HMV Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
EXSYS EX-1332HMV Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13350532
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1332HMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Schnittstelle: RS-232 V.24 - Mit internem Jumper 5V DC Strom auf Pin 9 des Stecker möglich - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System vergeben - Daten Bits: 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark - Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND - Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power) - LED für TX und RX Aktiv Anzeige.
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
FTDI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.