Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Optische, akustische Messgrößen
>
Luxmeter
>
Artikel
Gossen Mavo-Spot 2 USB Lichtmesser Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-13062335
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
M508G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lampentester
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Technische Details
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Lichtmesser
Weitere Suchbegriffe:
Lichtmessgerät
,
Luxmessgerät
,
Luxmeter
,
luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.415,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,42*
€ 2.874,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,18*
€ 2.853,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,50*
€ 2.786,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,69*
€ 2.748,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.295,00*
€ 2.731,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Carrying Strap Gurt Lichtmesser Schwarz
GMC Instruments Group
M514G
€ 25,45*
Zubehör
Gossen Close-up lens 1 Kameraobjektivadapter
GMC Instruments Group
M496G
€ 74,05*
Zubehör
Gossen Close-up Lens 2 Kameraobjektivadapter
GMC Instruments Group
M497G
€ 74,41*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
GOSSEN F512G F512G Messadapter 1St.
GMC Instruments Group
F512G
€ 355,55*
Zubehör
GOSSEN F513G F513G Messadapter 1St.
GMC Instruments Group
F513G
€ 31,67*
Zubehör
M511G | Messkopf für Aufsatzmessung für Mavo Spot 2 USB
GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik
M511G
€ 375,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.