Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4847522 Herst.-Nr.: 2-11-921 EAN/GTIN: 3253562119216 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Breite | 19 mm | | Dicke | 0.65 mm | | Länge (mm) | 62 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, Universalmesserklingen, skalpellklinge stanley, ersatzklingen skalpell |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,59* | € 4,679* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,12* | € 4,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,26* | € 5,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,65* | ab € 3,32* | € 5,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,33* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|